Teleso polomasky Séria HF-800, Veľkosť: M

Č. pol.: 097233 M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojenie filtra 3M™ Secure Click™ System
Hmotnosť 182 g
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo 3M™ Secure Click™
Označenie výrobcu HF-802SD
Druh produktu Polomaska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097233 M
EAN/GTIN 4054596591615
Číslo výrobcu 7100171980
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Pohodlná a spoľahlivá polomaska 3M™ Secure Click™ HF-800 presvedčí vysokým pohodlím počas nosenia a inovatívnymi detailmi, vďaka ktorým je nosenie respirátora ešte bezpečnejšie. Tlačidlo v strede masky umožňuje skontrolovať tesnosť a identifikovať netesnosti. Okrem toho rečová membrána uľahčuje komunikáciu počas práce. Filtre sa ľahko zapájajú vďaka inovatívnemu systému Secure Click™. Hlasné kliknutie potvrdí správne použitie. Konštrukcia filtra poskytuje dvojitý prietok vzduchu na ľahšie dýchanie.

Norma:

EN 140.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka