• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Maschera per naso e bocca WHITE-INT

Codice art.: 097125 WHITE-INT
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
904 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche mascherina: riutilizzabile
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 145
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina riutilizzabile
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 145 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Tipo di prodotto Mascherina chirurgica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097125 WHITE-INT

Descrizione

Esecuzione:

Mascherina per naso e bocca nel discreto stile Hoffmann Group, a 2 strati, in poliestere (inclusi ioni di argento)
  • Dim. ca. 130 x 220 mm.
  • Lavabile a 90 °C.
  • Certificato Öko-Tex®.
  • Lacci da legare dietro la testa o le orecchie.
  • Misura unitaria.

Nota:

Create la vostra mascherina nel design che preferite scegliendo la stampa a sublimazione su tutta la superficie o inserendo il vostro logo aziendale personalizzato. Inviate l’ordine con il file del logo all’indirizzo textilveredelung@hoffmann-group.com. Il prezzo dipende dalla quantità ordinata. Consegna entro 17 giorni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript