• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Mond-neusmasker WHITE-INT

Artikelnummer: 097125 WHITE-INT
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
904 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maskereigenschap: herbruikbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 145
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap herbruikbaar
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 145 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Producttype Medisch masker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097125 WHITE-INT

Omschrijving

Uitvoering:

Mondneusmasker met stijlvol Hoffmann-Group design, 2-laags van polyester (incl. zilverionen)
  • Maat ca. 130 x 220 mm.
  • Wasbaar op 90 °C.
  • Öko-Tex-gecertificeerd.
  • Banden voor bevestiging achter het hoofd of de oren.
  • Eenheidsmaat.

Tip:

Ontwerp uw masker met uw eigen design door een sublimatieprint over het gehele oppervlak of met uw individuele bedrijfslogo. Stuur uw bestelling inclusief logobestand naar: textilveredelung@hoffmann-group.com. De prijs is afhankelijk van de bestelhoeveelheid. Levering binnen 17 dagen.