• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Maska přes ústa a nos WHITE-INT

Artiklové číslo: 097125 WHITE-INT
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
904 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost masky: opakované použitelný
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 145
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost masky opakované použitelný
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 145 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Druh produktu Rouška

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097125 WHITE-INT

Popis

Provedení:

Rouška s decentním designem Hoffmann Group, 2vrstvá z polyesteru (včetně stříbrných iontů)
  • Velikost cca 130 x 220 mm.
  • Praní při 90 °C.
  • Certifikace Öko-Tex.
  • Pásky k zavázání za hlavou nebo ušima.
  • Jednotná velikost.

Poznámka:

Vytvořte si vlastní design své masky díky celoplošnému přenosovému tisku nebo svému individuálnímu logu firmy. Svou objednávku včetně souboru s logem zašlete na e-mailovou adresu textilveredelung@hoffmann-group.com. Cena závisí na objednaném množství. Dodání během 17 dní.