• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Comodi occhiali di protezione uvex i-3 s

Codice art.: 096508 CLEAR
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali a stanghetta
Tonalità disco Es. chiara
Codice delle lenti 2C-1,2 W 1 FTKN
Caratteristiche disco Es. antiappannante; Es. resistente alle sostanze chimiche; UV400; resistente ai graffi
Caratteristiche telaio Cuscinetti per stanghetta; Inclinazione staffa regolabile; Naselli regolabili
Resistenza meccanica / termica della lente F; K; N; T
Normativa EN 166; EN 170
Materiale dischi Policarbonato
Serie i-3
Denominazione originale prodotto uvex i-3 s
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA) no
Sovraocchiali no
Indossabilità Versione slim
Codice della montatura W 166 FT CE
Identificativo del produttore per telaio W
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Resistenza meccanica / termica del telaio F; T
Colore grey; green
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente W
Classe ottica della lente 1
Categoria di protezione II
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096508 CLEAR
EAN / GTIN 4031101668390
Codice del produttore 9190075
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione innovativi con zone Softflex integrate su stanghette, nasello e area frontale per il massimo comfort e la massima adattabilità a qualsiasi tipo di viso, anche per uso prolungato. Protezione duratura contro l’appannamento, i graffi e gli agenti chimici grazie al rivestimento uvex supravision excellence.
Struttura ridotta per un’indossabilità ottimale anche per visi sottili. Montatura color antracite-lime.

Norma:

EN 166; EN 170