Occhiali di protezione a tutto campo, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096400 CLEAR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.195 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: resistente ai graffi; resistente ai graffi
  • Protezione UV: Standard
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Esecuzione: Sovraocchiale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Marcatura lenti 2C-1,2 HO 1BT KN
Marcatura della montatura HO EN166 3 4 BT CE
Rivestimento lenti resistente ai graffi; resistente ai graffi
Protezione UV Standard
Materiale lenti Policarbonato
Esecuzione Sovraocchiale
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096400 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400767
Codice del produttore 096400 CLEAR
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alla guarnizione perimetrale e alla fascia elastica regolabile per la testa, gli occhiali a tutto campo dal design moderno offrono una perfetta stabilità nonché un comfort estremamente elevato. L’alta qualità del rivestimento garantisce caratteristiche ottimali in termini di protezione contro l’appannamento e resistenza ai graffi. Il sistema di ventilazione indiretto garantisce un livello di temperatura gradevole nella zona degli occhi. Adatti per chi porta gli occhiali da vista.

Norma:

EN 166; EN 170.

Fornitura:

Occhiali a tutto campo disponibili con panno di pulizia al n. art. 096951.

Nota:

La fascia elastica intercambiabile per gli occhiali di protezione a tutto campo GARANT è disponibile al n. art. 096401 BAND.

Warning:

Uso previsto
  • Per lavori di bricolage come giardinaggio, riparazione di mobili e altro.
  • Per uso interno ed esterno.
  • Protezione degli occhi dall’impatto di particelle a energia media fino a 120 m/s.
  • Usare a una temperatura compresa fra -5 °C e +55 °C.
  • Se è richiesta la protezione contro le particelle ad alta velocità alle temperature estreme, gli occhiali di protezione devono essere marcati con la lettera T immediatamente dopo la lettera indicante la resistenza all’impatto, cioè FT, BT o AT. Se la lettera indicante la resistenza all’impatto non è seguita dalla lettera T, gli occhiali di protezione devono essere usati contro le particelle ad alta velocità solo a temperatura ambiente.
  • Possibilità di utilizzo sopra altri tipi di occhiali.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Questi occhiali non proteggono dai raggi UV e infrarossi di forte intensità né dai pericoli di natura chimica, termica ed elettrica.
  • I componenti degli occhiali di protezione a tutto campo non sono sostituibili né intercambiabili.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Non adatto alle attività sportive e alla sicurezza in fatto di sport.
  • Non adatto per essere indossato quando si guida un veicolo, specialmente di notte.
  • Non adatto alle operazioni di saldatura, ai lavori di manutenzione elettrica, alla rettifica dell’acciaio o ad altri lavori pesanti.
  • Non guardare la luce del sole o le radiazioni laser.
  • Non utilizzare sotto la pioggia o per attività sulla neve.
  • Non adatto per correggere possibili difetti visivi (come la miopia).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello