• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comodi occhiali di protezione Adaptec™

Codice art.: 096340 SLIM
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Adaptec™
Zona di protezione ESD (EPA) no
Sovraocchiali no
Indossabilità Versione slim
Codice della montatura EN 166 FT
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Resistenza meccanica / termica del telaio F; T
Caratteristiche telaio Cuscinetti per stanghetta; Inclinazione staffa regolabile; Lunghezza staffa regolabile; Naselli regolabili
Tipo di prodotto Occhiali a stanghetta
Codice delle lenti 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente B-D
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente F; K; N; T
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Es. antiappannante; Protezione UV standard; resistente ai graffi
Normativa EN 166; EN 170
Categoria di protezione II
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096340 SLIM
EAN / GTIN 883940301204
Codice del produttore 1030739HS
Produttore/persona responsabile Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali protettivi confortevoli con nasello regolabile in altezza e larghezza e angolo d’inclinazione regolabile per la massima praticità d’utilizzo. La tensione delle stanghette può inoltre essere regolata a piacere e secondo le condizioni di lavoro. Il nuovo rivestimento HydroShield™ assicura un’eccellente protezione contro l’appannamento e un’elevata resistenza ai graffi.

Norma:

EN 166; EN 170