• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Lunettes de protection confort Adaptec™

Réf.: 096340 SLIM
Remise
17,54 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Revêtement des verres: Anti-buée; Résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Adaptec™
Identification de la monture EN 166 FT
Identification des verres 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Revêtement des verres Anti-buée; Résistant aux rayures
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont
Matériau verres Polycarbonate
Taille des lunettes SLIM
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 096340 SLIM
EAN / GTIN 883940301204
Réf. fabricant 1030739HS
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Lunettes de protection confortables avec support de nez réglable en hauteur et en largeur et angle d’inclinaison ajustable pour un confort optimal. En outre, le serrage des branches peut être réglé en fonction des préférences personnelles et des conditions de travail. Le nouveau revêtement HydroShield™ assure d’excellentes propriétés anti-buée et de anti-rayures.

Norme:

EN 166; EN 170.