• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Crema dermoprotettiva GREVEN® MULTI TEC PURE, Contenuto: 100ml

Codice art.: 095533 100
Prezzo per 1 Articolo (63,10 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,31 € / 1 Articolo
    (63,10 € / 1 Litro)
  • da 50 Articolo
    5,26 € / 1 Articolo
    (52,60 € / 1 Litro)
su richiesta
Disponibile a magazzino
371 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GREVEN®
Tipo Crema
Protezione da Pericoli per la pelle non specificati
Tipo di prodotto Protezione della pelle
Contenuto 100 ml
Pericolo dovuto a Sostanze non idrosolubili
Componenti Glicerina
Caratteristiche Senza profumi; Versione adatta per chi indossa guanti; privo di siliconi
Confezione Flacone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 095533 100
EAN / GTIN 4260029173253
Codice del produttore 13769003
Produttore/persona responsabile Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 Euskirchen, Deutschland, www.pgphysio.de

Descrizione

Esecuzione:

GREVEN® MULTI TEC PURE. Per rischi generici e variabili sulla pelle. Riduce gli effetti nocivi stimolando la rigenerazione e la ridensificazione cutanea. Rischi: stress meccanico della pelle, ad es. dovuto a: utensili, fibre di vetro, lana metallica o imballi di cartone, anche indossando i guanti. Caratteristiche: crema (emulsione O/A), priva di siliconi, senza profumazione; contiene glicerina, Hamamelis e pantenolo.