Ochranný krém na pokožku GREVEN® MULTI TEC PURE, Obsah: 100ml

Artiklové číslo: 095533 100
Cena za 1 ks (CZK 1630,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    163,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1630,00 / 1 Litre)
  • od 50 kusy
    136,00 CZK / 1 ks
    (CZK 1360,00 / 1 Litre)
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GREVEN®
Druh Krém
Ochrana před Nespecifické ohrožení pokožky
Druh produktu Ochrana pokožky
Obsah 100 ml
Nebezpečí Vodou nerozpustné látky
Složky Glycerin
Vlastnosti Bez obsahu parfémů; Bez silikonu; Vhodné pro uživatele rukavic
Tvar obalu Lahvička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 095533 100
EAN / GTIN 4260029173253
Číslo výrobce 13769003
Výrobce/odpovědná osoba Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 Euskirchen, Deutschland, www.pgphysio.de

Popis

Provedení:

GREVEN® MULTI-TEC PURE. Při často se měnícím nebo nejasně definovaným ohrožením pokožky. Snižuje zatížení pokožky, podporuje její přirozenou schopnost regenerace a pokožku zpevňuje. Ohrožení: Mechanické zatížení pokožky např.: nástroji, skelnými vlákny, drátěnou vlnou nebo kartony, i při nošení rukavic. Vlastnosti: krém (emulze olej/voda), neobsahuje silikon, neparfémováno, obsahuje glycerin, hamamelis a panthenol.