• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti K03-303RHV, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094579 8
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 1026
Tonalità cromatica, giallo Giallo brillante
Denominazione originale prodotto Kyorene K03-303RHV
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 C
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) C
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Schiuma di nitrile
Colore giallo
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 8
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Kyorene Pro Graphene HV
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094579 8
EAN / GTIN 4059904169142
Codice del produttore K03-303RHV-8
Produttore/persona responsabile QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Descrizione

Esecuzione:

Serie Kyorene Pro Graphene. Guanti antitaglio con filo di grafene Kyorene Pro senza l’aggiunta di fibre di vetro e acciaio legato. L’innovativo materiale di supporto ha un effetto batteriostatico e regola la temperatura garantendo così una piacevole sensazione di comfort. Grazie al sistema di neutralizzazione degli odori, i guanti emanano un profumo fresco che dura a lungo.
Kyorene K03-303RHV. Guanti antitaglio ad alta visibilità con livello di protezione C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.