Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi K03-303RHV, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094579 8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 1026
Nuanță, galben Galben luminos
Denumirea producătorului Kyorene K03-303RHV
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Culoarea galben
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Kyoren-Pro-Graphene HV
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094579 8
EAN / GTIN 4059904169142
Număr producător K03-303RHV-8
Producător/responsabil QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Descriere

Execuţie:

Seria Kyorene Pro Graphene. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu fire Kyorene-Pro Graphene fără adăugarea de fibre de sticlă și oțel inoxidabil. Materialul de bază inovator are un efect bacteriostatic și reglează temperatura pentru o senzație confortabilă în timpul purtării. Neutralizarea mirosurilor pentru un miros proaspăt persistent al mănușilor.
Kyorene K03-303RHV. Mănușă de protecție împotriva tăieturilor foarte vizibilă, cu treapta C de protecţie împotriva tăieturilor,

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.