Paio di guanti Tegera® 450, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094562 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    15,96 € / 1 paia
  • da 12 paia
    13,31 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
188 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tegera®
Denominazione originale prodotto Tegera® 450
Resistenza al calore fino a 100 grado
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 C
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 4
Resistenza al taglio (TDM) C
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Materiale rivestimento, Palmo Schiuma di nitrile
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4X44C
Colore nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione contro il calore; Protezione antitaglio
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 13G
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto Fibra di vetro; Nylon
Rivestimento Palmo
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione; Presa sull’olio
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 220 mm
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094562 9
EAN / GTIN 7392626073357
Codice del produttore 450-9
Produttore/persona responsabile Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 450. Guanto robusto con disegno di presa in schiuma di nitrile per una presa sicura su componenti leggermente oleosi con elevato pericolo di taglio. Ideale per l'uso in condizioni di lavoro difficili in ambienti molto polverosi. Tecnologia CRF per un'elevata sensibilità tattile.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.