Pirštinių pora Tegera® 450, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094562 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    18,14 € / 1 pora
  • Nuo 12 poros
    15,12 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tegera®
Gamintojo pavadinimas Tegera® 450
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 4
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Puta iš nitrilo
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4X44C
Spalva juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Stiklo pluoštas; Nailonas
Danga vidinis paviršius
Savybės imti alyvuotiems daiktams; nedyla
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 220 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094562 9
EAN / GTIN 7392626073357
Gamintojo numeris 450-9
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 450. Tvirtos pirštinės su specialaus pavyzdžio delnu iš nitrilo putos patikimai suima šiek tiek tepaluotas dalis, galinčias supjaustyti rankas. Idealiai tinka sunkiomis darbo sąlygomis purvinoje aplinkoje. CRF technologija užtikrina labai gerą pirštų jautrumą.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.