• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Paio di guanti Tegera® 8805 Infinity, Misure guanti: 10

Codice art.: 094561 10
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    14,87 € / 1 paia
  • da 6 paia
    12,39 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
151 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tegera® 8805 Infinity
Denominazione originale prodotto Tegera® 8805 Infinity
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Resistenza al calore fino a 100 grado
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 B
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) B
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU); Schiuma di nitrile
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4X42B
Colore yellow; grey; black
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego heat protection; cut protection
Misura dei guanti 10
Campo di applicazione Universale
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto carbon fibres; metal fibres; nylon
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. adatta per touchscreen; Piega del pollice rinforzata; Senza DMF; privo di siliconi
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094561 10
EAN / GTIN 7340118319308
Codice del produttore 8805-10
Produttore/persona responsabile Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 8805 Infinity. Guanto antitaglio anatomico con tecnologia di lavorazione a 18 maglie per un’indossabilità ottimale e una buona sensibilità tattile. Rivestimento di alta qualità in schiuma di nitrile e PU a base d’acqua che offre un’ottima presa. Con piega del pollice rinforzata. Resistente al contatto con il calore fino a 100 °C. Utilizzabile su touchscreen. Omologato per la manipolazione degli alimenti. Inoltre, il guanto è privo di silicone e testato dermatologicamente.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.