Pereche de mănuşi Tegera® 8805 Infinity, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094561 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    15,55 € / 1 pereche
  • de la 6 perechi
    12,95 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Infinity
Denumirea producătorului Tegera® 8805 Infinity
Rezistent la căldură până la 100 grade
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 B.
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) B.
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU); Spumă de nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4X42B
Culoarea galben; gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază carbon; Fibră de metal; Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără DMF; Fără silicon; Potrivit pentru ecrane tactile; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094561 10
EAN / GTIN 7340118319308
Număr producător 8805-10
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 8805 Infinity. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor cu formă anatomică, cu tehnologie de tricotat cu mărimea 18 pentru aşezare optimă pe mână şi sensibilitate tactilă bună în vârful degetelor. Stratul de acoperire de înaltă calitate din spumă de nitril PU pe bază de apă asigură buna aderenţă la manevrare. Cu articulaţia degetului mare întărită. Pentru căldură de contact de până la 100 °C. Compatibile cu ecranele tactile. Certificate pentru contactul cu alimentele. În plus, mănuşile nu conținsilicon şi au fost testate dermatologic.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.