Paio di guanti 6345 // SKIN FLEX 3D, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094532 11
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
304 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SKIN FLEX 3D
Denominazione originale prodotto SKIN FLEX 3D 6345
Zona di protezione ESD (EPA)
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 C
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 3
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) C
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Rivestimento a 3/4 Nitrile
Codice EN 388 3X31C
Colore grey; black
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego ESD protection class; cut protection
Misura dei guanti 11
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Nylon
Rivestimento Rivestimento a 3/4
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094532 11
EAN / GTIN 4059904207066
Codice del produttore 6345-11
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

SKIN FLEX 3D 6345. Le tecnologie di lavorazione a 18 maglie e 3D Fit garantiscono la massima destrezza e una perfetta indossabilità. Con piega del pollice rinforzata. Utilizzabile su touchscreen. Adatti alle postazioni di lavoro ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.