Pirštinių pora 6345 // SKIN FLEX 3D, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094532 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 pora
  • Užsakymo žingsniai: 10 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SKIN FLEX 3D
Gamintojo pavadinimas SKIN FLEX 3D 6345
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, 3/4 danga Nitril
EN 388 kodas 3X31C
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis ESD apsauga; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 11
Tinkama forma priglud.
Matavimo ribos tikslumas
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Nailonas
Danga 3/4 danga
Su pamušalu ne
Savybės sustiprintas tarpnykštis; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094532 11
EAN / GTIN 4059904207066
Gamintojo numeris 6345-11
Gamintojas / atsakingas asmuo AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

SKIN FLEX 3D 6345. 18 dydžio mezgimo technologija ir 3D FIT užtikrina pirštų judrumą ir puikiai priglunda. Su sustriprintu tarpnykščiu. Tinka darbui su jutikliniu ekranu. Tinka ESD darbo vietoms.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškrovų, neizoliuoja rankų nuo elektros įtampos. Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.