Paio di guanti uvex C300 foam, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094480 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    14,37 € / 1 paia
  • da 10 paia
    11,98 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
516 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex C300
Denominazione originale prodotto uvex C300 foam
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 C
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 3
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) C
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Nitrile; Poliuretano (PU)
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Codice EN 388 3X42C
Colore grigio; nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Universale
Chiusura nessun
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Viscosa di bambù; Fibra HPPE; Poliammide
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Presa sul bagnato; privo di siliconi; traspirante
Categoria di protezione II
Peso totale 14,9 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094480 9
EAN / GTIN 4048612021835
Codice del produttore 6054409
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

uvex 300 Serie. Guanto leggero e innovativo con tecnologia Bamboo-TwinFlex®, che assicura una buona protezione antitaglio, un’elevata resistenza all’abrasione e una piacevole sensazione di comfort. La procedura uvex climazone garantisce un’elevata flessibilità e una piacevole temperatura delle mani, senza trascurare la sensibilità tattile. Öko-Tex® Standard 100 e privo di silicone. uvex C300 foam: Con rivestimento Soft-Grip-Foam per una presa sicura in ambienti di lavoro umidi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.