Pirštinių pora uvex C300 foam, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094480 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    16,33 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    13,61 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
864 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex C300
Gamintojo pavadinimas uvex C300 foam
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Nitril; Poliuretanas (PU)
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 kodas 3X42C
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos allround
Užsegimas be
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga bambukas-viskozė; HPPE pluoštas; Poliamidas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be silikono; imti drėgniems daiktams; kvėpuojantis
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 14,9 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094480 9
EAN / GTIN 4048612021835
Gamintojo numeris 6054409
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

uvex 300 serija. Lengvos, inovatyvios pirštinės su bambuko TwinFlex technologija užtikrina puikią apsaugą nuo įpjovimų, mažai nusidėvi ir yra labai patogios. uvex climazone metodas užtikrina lankstumą ir gerą rankų klimato kontrolę, tuo pačiu išlieka tikslaus lietimo pojūtis. Öko-Tex® Standard 100 ir be silikono. uvex C300 foam: Su Soft-Grip-Foam sluoksniu saugiam darbui drėgnomis darbo sąlygomis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.