{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Camapur® | |
| Contenuto | 1 | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
| Proprietà elettrostatiche | 0,3 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
| Denominazione originale prodotto | Camapur Cut 627+ | |
| Indossabilità | Ottima | |
| EN 388 | 4341X | |
| Materiale supporto | HPPE | |
| Rivestimento | PU | |
| Variante del rivestimento | Palmo | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Colore | grigio / nero | |
| Materiale rivestimento | PU | |
| Misure guanti da lavoro | 10 | |
| Peso | 73 g | |
| Lunghezza | 240 mm - 260 mm | |
| EN 388 resistenza all’abrasione | 4 | |
| EN 388 resistenza al taglio | 3 | |
| EN 388 resistenza allo strappo | 4 | |
| Utilizzo | riutilizzabile | |
| Privo di siliconi | sì | |
| Traspirazione | Ottima | |
| Privi di DMF | sì | |
| Sensibilità tattile | buona | |
| Presa da bagnati | moderata | |
| Presa se sporchi d’olio | moderata | |
| Protezione contro il calore | non disponibile | |
| Categoria di protezione | Categoria II | |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
| Categoria di protezione antitaglio | B | |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
| Codice articolo | 094476 10 | |
| EAN / GTIN | 4008198762706 | |
| Codice del produttore | 062710841E | |
| Produttore/persona responsabile | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |