Pereche de mănuşi Camapur® Cut 627+, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094476 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    15,55 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    12,96 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
294 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
Camapur®
Denumirea producătorului
Camapur Cut 627+
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
B.
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
X
Rezistenţă la propagarea rupturii
4
Rezistenţă la penetrare
1
Rezistenţă la tăiere (TDM)
B.
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
Descărcare conform EN 61340-5-1
0,3 s
Material acoperire, Suprafaţa palmei
Poliuretan (PU)
Cod EN 388
4X41B
Zona de protecție ESD (EPA)
da
Culoarea
gri; negru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
10
Domeniul de aplicare
Multifuncțională
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe)
13G
Standard
EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Material de bază
Fibre HPPE
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei
căptuşit
nu
Caracteristici
Prindere în mediu uleios; permite pielii să respire
Categoria de protecție
II
Lungimea totală L
240 mm
Greutate totală
73 g

Identificare și clasificare

Cod articol 094476 10
EAN / GTIN 4008198762706
Număr producător 062710841E
Producător/responsabil KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

Camapur® Cut 627+. Mănuşi flexibile de protecţie împotriva tăieturilor pentru lucrări de montaj în mediu de lucru uscat şi puţin uleios. Cu strat subţire de acoperire PU pentru confort sporit la purtare şi capacitatea crescută de aerisire. Siguranţă bună la prindere şi în cazul componentelor uşor uleioase. Recomandate în special pentru prelucrarea tablelor, la activităţi de montaj cu riscuri medii de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.