Paio di guanti MASTER CUT C, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094445 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    10,12 € / 1 paia
  • da 12 paia
    8,43 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.131 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Cut
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 C
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 3
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) C
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Schiuma di nitrile
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Codice EN 388 4331C
Colore grigio; nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 7
Indossabilità Es. aderente
Campo di applicazione Precisione; Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Filo speciale
Rivestimento Palmo
Caratteristiche Piega del pollice rinforzata
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094445 7
EAN / GTIN 4062406273347
Codice del produttore 094445 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto antitaglio GARANT Master Cut. Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di maglia a 18 gauge. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un’ottima sensibilità tattile e un’elevata destrezza. Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.
Livello di protezione al taglio C, interamente senza fibre di vetro e di acciaio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e pericoli di taglio.
  • Per lavori di precisione.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta.
  • In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità.
  • I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano.
  • Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso improprio
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici ed elettrici.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Interrompere l’utilizzo dei guanti in caso di contatto con oggetti appuntiti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.