Pár rukavic MASTER CUT C, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094445 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    252,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    210,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 131 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Cut
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 3
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitrilová pěna
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4331C
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 7
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Allround; Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Speciální příze
Povlak Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094445 7
EAN / GTIN 4062406273347
Číslo výrobce 094445 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukavice proti pořezání GARANT Master Cut. Úzce přiléhavá a extrémně pohodlná díky úpletové technologii 18 GG. Příjemný povlak z nitrilové mikropěny pro vynikající cit a vysokou pohyblivost prstů. Zesílený ohyb palce pro zvýšení životnosti.
Stupeň ochrany proti proříznutí C, kompletně bez skleněných a ocelových vláken.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a nebezpečím pořezání.
  • Pro přesné práce.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti.
  • U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení.
  • Ochranné rukavice nesmí klouzat.
  • Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým a elektrickým nebezpečím.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Po kontaktu s předmětem s ostrými hranami rukavice již dále nepoužívejte.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.