Paio di guanti 3550 // OIL GRIP, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094419 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    5,98 € / 1 paia
  • da 12 paia
    4,98 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.428 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Oil Grip
Denominazione originale prodotto 3550 Oil Grip
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Materiale rivestimento, Palmo Nitrile
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Nitrile
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4121X
Colore blu; nero
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione contro il calore
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 15G
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto Nylon
Rivestimento Palmo; Rivestimento completo
Con fodera no
Caratteristiche Es. idrorepellente; Presa sull’olio
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094419 9
EAN / GTIN 4059904037380
Codice del produttore 3550/9
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

3550 Oil Grip. Guanto con rivestimento interamente in nitrile e rivestimento supplementare in nitrile sabbiato sul palmo e sul pollice per offrire protezione affidabile contro gli oli e una presa ottima. Idrorepellente, a tenuta d’olio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.