• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Paio di guanti Driver con fodera, Misure guanti: 8

Codice art.: 094392 8
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    10,01 € / 1 paia
  • da 6 paia
    8,34 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
546 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto in nappa
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Chiusura a strappo
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Peso 104 g
Materiale in nappa
Misure guanti da lavoro 8
Lunghezza 250 mm
Spessore 0,7
EN 388 2121X
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di guanto Guanti Driver
Campo di applicazione Universale
Colore nero / bianco
Tipo di prodotto Guanti Driver

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094392 8
EAN / GTIN 4062406129897
Codice del produttore 094392 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e durevoli grazie a pollice e indice interamente in pelle.
Guanti Driver in pelle caprina pieno fiore elastica e resistente. Con dorso in tessuto traspirante di alta qualità e ottima sensibilità tattile. Chiusura a strappo sul polso. Lato interno del guanto interamente foderato.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.