{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | B | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 2 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 2 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Vrsta usnja | napa usnje | |
| Žival, napa usnje | koza | |
| Debelina | 0,7 mm | |
| EN 388 koda | 2121X | |
| Barva | črna; bela | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 8 | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Zadrga | samopritrdilni trak | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | Usnje; tekstil | |
| Prevleka | brez prevleke | |
| Podloženo | da | |
| Lastnosti | brez silikona; zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina | 250 mm | |
| Skupna masa | 104 g |
| Številka izdelka | 094392 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406129897 | |
| Številka proizvajalca | 094392 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |