• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Paio di guanti HyFlex® 11-561, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094345 8
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
285 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Denominazione originale prodotto HyFlex® 11-561
Resistenza al calore fino a 100 grado
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 C
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) C
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Materiale rivestimento, Palmo Nitrile; Poliuretano (PU)
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4X42C
Colore blu
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego heat protection; cut protection
Misura dei guanti 8
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto Filo Intercept
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. adatta per touchscreen
Lunghezza complessiva L 224 mm
Peso totale 28 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094345 8
EAN / GTIN 10076490435360
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-561. Il guanto combina il livello di protezione antitaglio C con un design ultraleggero per un comfort e un’agilità ottimali. L’elevata resistenza all’abrasione del rivestimento con tecnologia FORTIX™ aumenta la durata. Con certificazione Oeko-Tex 100. Idoneità al contatto con gli alimenti, compatibilità con il touchscreen e resistenza al contatto con calore fino a 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.