• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Handschoenpaar HyFlex® 11-561, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094345 8
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal INTERCEPT™
Coating Nitril
Materiaal PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur blauw
Norm EN 407
Gewicht 28 g
Lengte 224 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094345 8
EAN/GTIN 10076490435360
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-561. De handschoen combineert snijvastheidsniveau C met een ultralicht ontwerp voor hoog comfort en behendigheid. De hoge slijtvastheid van de FORTIX™ Technology coating verlengt de levensduur. Oeko-Tex 100-gecertificeerd. Geschikt voor contact met levensmiddelen, touchscreen-compatibiliteit en bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan