Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 6

Codice art.: 094341 6
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
17.611 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Denominazione originale prodotto Montagehandschuh HOLEX Eco
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU)
Codice EN 388 4131X
Colore bianco
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 6
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 13G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Poliammide
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche traspirante
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 255 mm
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094341 6
EAN / GTIN 4067263778431
Codice del produttore 094341 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto da montaggio HOLEX Eco con rivestimento in PU per lavori di precisione in ambienti asciutti. Buona sensibilità tattile ed elevata traspirabilità. Particolarmente adatto per manipolazioni di precisione di componenti di piccole dimensioni, lavori di manutenzione, ispezioni e montaggio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Confezione ecologica completamente senza plastica.

Warning:

Uso previsto
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.

Download & documenti