{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
Eco
|
|
| Denominación del fabricante |
Montagehandschuh HOLEX Eco
|
|
| Versión, EN 388 |
EN388:2016
|
|
| Resistencia a la abrasión |
4
|
|
| Resistencia al corte (prueba Coupe) |
1
|
|
| Resistencia al desgarre progresivo |
3
|
|
| Resistencia a la perforación |
1
|
|
| Resistencia al corte (TDM) |
X
|
|
| Protección contra golpes |
No determinado
|
|
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano |
Poliuretano (PU)
|
|
| Código EN 388 |
4131X
|
|
| Color |
blanco
|
|
| Tipo de producto |
Guantes
|
|
| Talla del guante |
6
|
|
| Intervalo de aplicación |
Precisión
|
|
| Reutilización |
Reutilizable
|
|
| Unidad |
Par
|
|
| AQL (nivel de calidad aceptado) |
G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
|
|
| Tecnología de tejido (finura) |
13G
|
|
| Norma |
EN 388; EN ISO 21420
|
|
| Material de base |
Poliamida
|
|
| Recubrimiento |
Superficie de la palma de la mano
|
|
| Forrado |
no
|
|
| Características |
transpirable
|
|
| Categoría de protección |
II
|
|
| Longitud total L |
255 mm
|
|
| Contenido |
Par
|
| Número de artículo | 094341 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263778431 | |
| Número del fabricante | 094341 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |