Paio di guanti Ultrane 510 11

Codice art.: 094273 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    5,27 € / paia
  • da 12 paia
    4,39 € / paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Ultrane
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 96
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF
EN 388 4131X
Materiale supporto Poliammide
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 220 mm - 270 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 11
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094273 11
EAN / GTIN 3245425100011
Codice del produttore 3451000 GR.11

Descrizione

Esecuzione:

Ultrane 510. Guanto di elevata resistenza all'abrasione con rivestimento in PU a base d'acqua sul palmo. Senza silicone né DMF. Certificato Standard Öko-Tex® 100. Adatto per manipolazioni di precisione, ad es. nei lavori meccanici di precisione, nel montaggio di componenti elettronici, nell'uso di microprocessori.

Norma:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.