Pereche de mănuşi Ultrane 510 11

Cod articol: 094273 11

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    5,27 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    4,39 € / Pereche
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Fără DMF

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Ultrane
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 96
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF
EN 388 4131X
Material de suport Poliamidă
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 220 mm - 270 mm
Culoarea negru / verde
Mărimea mănuşilor 11
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094273 11
EAN / GTIN 3245425100011
Număr producător 3451000 GR.11

Descriere

Execuţie:

Ultrane 510. Mănuşi cu rezistenţă ridicată la abraziune şi strat de acoperire PU pe bază de apă pe palmă. Fără silicon şi DMF. Certificate conform standardului 100 Öko-Tex®. Recomandate pentru manevrare precisă, precum mecanica de precizie, montarea componentelor electronice, manipularea microprocesoarelor.

Standard:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.