• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Paio di guanti MASTER PU, Misure guanti da lavoro: 6

Codice art.: 094253 6
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 12 articoli
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.593 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master PU
Denominazione originale prodotto MASTER PU
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 1
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Palmo Poliuretano (PU)
Codice EN 388 2111X
Colore bianco
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 6
Campo di applicazione Precisione
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Nylon
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Es. adatta per touchscreen
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094253 6
EAN / GTIN 4067263830771
Codice del produttore 094253 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti per montaggio MASTER PU. Il materiale di supporto in nylon e il rivestimento in PU garantiscono una vestibilità estremamente leggera e flessibile, proprio come una seconda pelle. La tecnologia di lavorazione a 18 maglie offre inoltre una straordinaria sensibilità al tatto e sulla punta delle dita. Utilizzabile su touchscreen.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.