Nitrilhandsker, par MASTER PU, Handskestørrelse: 6

Art.-nr.: 094253 6
Rabat
19,00 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jul. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 Pieces
  • Bestillingstrin: 12 Pieces
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.629 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master PU
Producentbetegnelse MASTER PU
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 1
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Polyurethan (PU)
EN 388-kode 2111X
Farve hvid
Produkttype handsker
Handskestørrelse 6
Anvendelsesområde præcision
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Nylon
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber touchscreen-egnet
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094253 6
EAN/GTIN 4067263830771
Producentnummer 094253 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

MASTER PU monteringshandske. Basismaterialet nylon i kombination med PU-belægningen giver ekstremt lette og fleksible slidegenskaber - som en ekstra hud. Takket være 18-gauge strikketeknologien opnås der også en fremragende føle- og fingerspidsfornemmelse. Touchscreen-kompatibel.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske, elektriske farer og snitfare.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.