• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Set di guanti in cotone 5104, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094216 10
Sconto
12,13 €
Imposta il prezzo 12 paia (0,28 € / 1 paia)
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.214 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Imposta il prezzo 12 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 260 mm
Utilizzo riutilizzabile
Contenuto 12 paio
Colore marrone scuro
Campo di applicazione Universale
Contenuto del set 12
Materiale supporto Cotone
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Misure guanti da lavoro 10
Presa da bagnati non disponibile
Presa se sporchi d’olio non disponibile
Protezione contro il calore non disponibile
Tipo di guanto Guanti di cotone
Materiale Cotone
Tipo di prodotto Guanti di cotone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094216 10
EAN / GTIN 4059904062801
Codice del produttore 5104 GR. 10 /SET 12 PAAR
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti in jersey di cotone con bordo a costa e superficie interna ruvida. Per rischi ridotti e lavori di montaggio. Per la protezione da abrasioni, vesciche e sporcizia.
Guanti 5104. Marrone scuro.

Uso:

Aree asciutte e pulite.