• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Bezpečnostní holínky žluté DUNLOP PROTOMASTER FULL SAFETY, S5, Velikost bot EU: 41

Artiklové číslo: 092920 41
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PROTOMASTER
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Žlutá
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál PVC
Materiál podrážky guma
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S5
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092920 41
EAN / GTIN 8713197301325
Číslo výrobce 142YP GR. 41
Výrobce/odpovědná osoba Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com

Popis

Provedení:

Praktické bezpečnostní holínky PROTOMASTOR FULL SAFETY. Voděodolné a protiskluzové, pro
zajištění bezpečných pracovních podmínek.
  • PVC svršek
  • PVC podrážka, černá.

Použití:

Průmysl

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA