• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stivale per saldatori, antracite VX 7380 PERB, S3 XB, Taglia UE: 46

Codice art.: 092815 46
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
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia UE Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VX
Genere Unisex
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 46
Colore antracite
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092815 46
EAN / GTIN 4044348370001
Codice del produttore VX 7380 PERBUNAN S3 XB 46
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta modello saldatore e fonditore VX 7380 PERB per l’impiego in condizioni estreme. Sistema a grondaia per far scorrere i liquidi caldi.
  • Linguetta chiusa.
  • Suola esterna in acciaio, antracite.
  • Ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20349-2:2017 SRC CI HRO HI
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 48.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e nero)