{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | VX | |
| Genere | Unisex | |
| Grado di protezione | S3 | |
| Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
| Resistenza antiperforazione | Acciaio | |
| Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
| Isolamento dal freddo | fino a -20 °C | |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
| Caratteristica | Ammortizzazione Vario® | |
| Numero di scarpa UE | 43 | |
| Colore | antracite | |
| Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
| Codice articolo | 092815 43 | |
| EAN / GTIN | 4044348369975 | |
| Codice del produttore | VX 7380 PERBUNAN S3 XB 43 | |
| Produttore/persona responsabile | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |