Calzatura bassa nera OFFICER 20 ESD, S2 XB, Numero di scarpa UE: 43

Codice art.: 092745 43
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie OFFICER
Denominazione originale prodotto Halbschuh Officer 20 S2 SRC XB
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Dimensioni EU 43
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Pelle fiore
Materiale suola Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Classe di protezione S2
Ammortizzazione nella zona del tallone
Ammortizzazione a seconda del peso si
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; oil-resistant
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092745 43
EAN / GTIN 4044348676486
Codice del produttore OFFICER20XB43P
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura bassa di sicurezza Business OFFICER 20 con sistema di ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®-SYSTEM con adattamento in base al carico.
  • Pelle fiore elastica.
  • Fodera morbida in vera pelle.
  • Comodo plantare SUPER-SOFT ESD.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Suola esterna TPU OFFICE, antracite.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092744.
Bilance nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 50.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)