• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calzatura alta con lacci nero Xenia SF ESD, S3 XB, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092741 42
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xenia
Genere da donna
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 42
Colore nero
Tipo di prodotto Calzature alta di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092741 42
EAN / GTIN 4044348669044
Codice del produttore XENIA SF XB 42
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza da donna Xenia SF con tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Microfibra liscia ultraleggera con goffratura ad alta frequenza.
  • Struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera bianca e traspirante.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Puntale resistente all’abrasione in TPU.
  • Inserto in TPU con effetto stabilizzante per la zona dei talloni.
  • Suola esterna in TPU Woman Sport ESD, antiscivolo.
  • Linguetta imbottita.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092740.