• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura alta con lacci nera Xenia SF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092740 36
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xenia
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Genere da donna
Normativa DGUV 112-191; EN ISO 20345
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Alluminio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti no
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3
Chiusura Lacci
Caratteristica scarpa removable footbed; metal-free sole
Esecuzione del codolo Es. alta
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092740 36
EAN / GTIN 4044348668825
Codice del produttore XENIASFNB36P
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza da donna Xenia SF con tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Microfibra liscia ultraleggera con goffratura ad alta frequenza.
  • Struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera bianca e traspirante.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Spunterbo resistente all’abrasione in TPU.
  • Inserto in TPU con effetto stabilizzante per la zona dei talloni.
  • Suola esterna in TPU Woman Sport ESD, antiscivolo.
  • Linguetta imbottita.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092741.