• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stivali, nero Stivali FE02 Girder Composite S3S ESD, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092431 36
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3S
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Sistema di chiusura a rotazione; resistente ai combustibili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Ridge
Genere da uomo
Grado di protezione S3S
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Sistema di chiusura a rotazione; resistente ai combustibili
Numero di scarpa UE 36
Colore nero
Tipo di prodotto Calzature alte di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092431 36
EAN / GTIN 5036108398706
Codice del produttore FE02BKB36
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza FE02 dotata di sistema di allacciatura rapida per un’allacciatura e una slacciatura più rapide.
  • Tomaia in pelle nubuk.
  • Caratteristiche ESD.
  • Puntale protettivo senza metalli e suola intermedia.
  • Suola in PU/PU resistente a combustibili e petrolio.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
IEC 61340-5-1:2016