Botas negras Botín FE02 Girder Composite ESD, S3S, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092431 36
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ridge
Denominación del fabricante FE02
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 36
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20344; EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3S
Cierre Cerrojo; Cremallera
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092431 36
EAN / GTIN 5036108398706
Número del fabricante FE02BKB36
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Ejecución:

Botas de seguridad FE02, equipadas con un sistema de cordones para atar y desatar más rápidamente.
  • Material exterior de cuero nobuck.
  • Dotación ESD.
  • Puntera y entresuela sin metal.
  • Suela de PU/PU resistente a combustible y aceite.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
IEC 61340-5-1:2016