Calzatura bassa blu/nero Elten LUAN black Low, S3S, Numero di scarpa UE: 48

Codice art.: 092272 48
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LUAN
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore blue; black
Dimensioni EU 48
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo sì
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione sì
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3S
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092272 48
EAN / GTIN 4030839363447
Codice del produttore 720911-48
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

LUAN black Low ESD S3S
  • Tomaia in microfibra idrorepellente.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Protezione antiperforazione priva di metalli.
  • Soletta plantare SPORTIVE ESD black.
  • Puntale in acciaio.
  • Suola in TPU/PU MAXXIMO con nucleo della suola Infinergy® di BASF.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO