Calzatura bassa blu/nero Elten LUAN black Low, S3S, Numero di scarpa UE: 46

Codice art.: 092272 46
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Series LUAN
ESD protected area (EPA) yes
Colour blue; black
Size EU 46
Gender Gentlemen’s; Unisex
Standard EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Outer material Microfibre
Material of sole Polyurethane (PU); Thermoplastic polyurethane (TPU)
Slip resistance si
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Steel
Penetration-resistant sole yes
Material used for puncture resistance Textile
Closed heel si
Fuel resistance of sole si
Anti-static properties si
Energy absorption capacity in the heel area si
No penetration by water for at least 60 minutes si
Waterproof no
Profiled outer sole si
Protection class S3S
Shoe feature suitable for orthopaedic insoles; cushioned sole (Rebound sole); metal-free sole
Shank type low
Type of product Low shoes

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092272 46
EAN / GTIN 4030839363423
Codice del produttore 720911-46
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

LUAN black Low ESD S3S
  • Tomaia in microfibra idrorepellente.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Protezione antiperforazione priva di metalli.
  • Soletta plantare SPORTIVE ESD black.
  • Puntale in acciaio.
  • Suola in TPU/PU MAXXIMO con nucleo della suola Infinergy® di BASF.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO