Calzatura alta con lacci nera FRANCESCO XXSG black Mid ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 40

Codice art.: 092268 40
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FRANCESCO
Denominazione originale prodotto 768721-40
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore nero
Dimensioni EU 40
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Cuoio
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo sì
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione sì
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Presa della scala sì
Classe di protezione S3S
Chiusura Lacci
Caratteristica scarpa cushioned sole (Rebound sole); reflective; oil-resistant
Esecuzione del codolo Altezza ginocchio
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092268 40
EAN / GTIN 4030839324363
Codice del produttore 768721-40
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza FRANCESCO ESD della gamma di prodotti ELTEN WELLMAXX.
  • Tomaia in robusto cuoio.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.
  • Sicurezza antiscivolo eccellente grazie alla tecnologia Safety Grip.
  • Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.
  • Spunterbo in PU per la protezione della tomaia.
  • Strisce riflettenti per una migliore visibilità.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S LG SR FO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.