Schnürstiefel schwarz FRANCESCO XXSG black Mid ESD, S3S, EU-Schuhgröße: 40

Artikel-Nr.: 092268 40
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FRANCESCO
Herstellerbezeichnung 768721-40
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 40
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Rindleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Leitergrip ja
Schutzklasse S3S
Verschluss Senkel
Eigenschaft Schuh gedämpfte Sohle (Reboundsohle); reflektierend; ölresistent
Schaftausführung Knöchelhoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092268 40
EAN / GTIN 4030839324363
Herstellernummer 768721-40
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh FRANCESCO ESD aus der ELTEN WELLMAXX Produktlinie.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.
  • Hervorragender Trittsicherheit durch die Safety-Grip-Technologie.
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.
  • PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials.
  • Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S LG SR FO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.