Calzatura alta con lacci nera/rossa SANDER PRO ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 46

Codice art.: 092248 46
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Series SANDER
ESD protected area (EPA) yes
Colour red; black
Size EU 46
Gender Gentlemen’s; Unisex
Standard EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Outer material Microfibre; cordura
Material of sole Polyurethane (PU); Thermoplastic polyurethane (TPU)
Slip resistance si
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Composite
Penetration-resistant sole yes
Material used for puncture resistance Textile
Closed heel si
Fuel resistance of sole si
Anti-static properties si
Energy absorption capacity in the heel area si
No penetration by water for at least 60 minutes si
Waterproof no
Profiled outer sole si
Protection class S3S
Closure laces
Shoe feature suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; reflective
Shank type up
Type of product boots

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092248 46
EAN / GTIN 4030839255131
Codice del produttore 766771-46
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza della serie TRAINERS.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in TPU/PU TRAINERS, antiscivolo.
  • Spunterbo in PU per la protezione del materiale esterno.
  • Prive di metallo e cuoio.
  • Inserti riflettenti.
  • Caratteristiche ESD.
  • Tomaia in microfibra Fashmo™ e tessuto CORDURA®, entrambi idrorepellenti. Resistente all’acqua e allo sporco, antistrappo e antiabrasione, traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 47.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SANDER" Visualizza tutto