• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Chaussures basses noires/rouges SENEX PRO ESD, S3, Pointure EU: 38

Réf.: 092246 38
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SENEX
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 38
Couleur noir/rouge
Tige Cordura®
Matériau semelle extérieure TPU/PU
Modèles exempts de métal et de cuir oui
convient aux semelles intérieures orthopédiques oui
Avec matériau réfléchissant (bonne visibilité) oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 092246 38
EAN / GTIN 4030839254943
Réf. fabricant 726771-38
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série TRAINERS.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle TPU/PU TRAINERS, antidérapante.
  • Embout en TPU servant à protéger l’empeigne.
  • Modèles exempts de métal et de cuir.
  • Réflecteurs de sécurité.
  • Équipement ESD.

Chaussures de sécurité en Cordura® résistantes au frottement, anti-salissures et hydrofuges.
  • Particulièrement faciles d'entretien et séchant rapidement.
  • Sans métal ni cuir.
  • Légères pour un confort optimal.
  • Tige en microfibres hydrofuge Fashmo™ et tissu hydrofuge CORDURA®. Hydrofuges et anti-salissures, résistantes au déchirement et aux frottements, respirantes.
  • Languette fermée matelassée.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 47.
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
Connectez-vous à votre compte